※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法d(mm)4.3
寸法D(mm)17
許容荷重(N)常用時/1600
内容量1個注文コード75836284品番TPGBA-C
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥960販売価格(税別)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。