※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBR-1 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836293 TPGBR-1 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836293

TPEダンパー (ラジアル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75836293 品番 TPGBR-1
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。

寸法D(mm)28 寸法D1(mm)緊急停止時/38 寸法L(mm)24.6 寸法L1(mm)緊急停止時/8.1 寸法W(mm)13 寸法d(mm)5.6 寸法d1(mm)9.7 仕様長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。 形状丸形 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-40〜49 接続ねじM4 接続方式丸穴 最大荷重(N)緊急停止時/310 許容運動エネルギー(J)常用時/220、緊急停止時/1.7 許容荷重(N)常用時/220 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする