TPGBR-3-55 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBR-3-55 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836345
TPGBR-3-55 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836345

TPEダンパー (ラジアル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)5.6
寸法D(mm)45
許容荷重(N)常用時/1100
内容量1個注文コード75836345品番TPGBR-3-55
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,094
販売価格(税別)
2,813

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。

寸法D(mm)45寸法D1(mm)緊急停止時/58寸法L(mm)35.6寸法L1(mm)緊急停止時/12.2寸法W(mm)20寸法d(mm)5.6寸法d1(mm)9.4仕様長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。形状丸形質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴最大荷重(N)緊急停止時/3550許容運動エネルギー(J)常用時/1100、緊急停止時/23許容荷重(N)常用時/1100色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする