※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBR-6-55 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836381 TPGBR-6-55 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836381

TPEダンパー (ラジアル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75836381 品番 TPGBR-6-55
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,481
販売価格(税別)
4,074

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。

寸法D(mm)68 寸法D1(mm)緊急停止時/88 寸法L(mm)55.9 寸法L1(mm)緊急停止時/18.8 寸法W(mm)46 寸法d(mm)5.6 寸法d1(mm)9.7 仕様長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。 形状丸形 質量(g)78 使用温度範囲(℃)-40〜49 接続ねじM4 接続方式丸穴 最大荷重(N)緊急停止時/6675 許容運動エネルギー(J)常用時/4700、緊急停止時/96 許容荷重(N)常用時/4700 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする