※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
Tナットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
75836415
品番
MVAC110T14
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法H1(mm)
7.5
寸法L(mm)
22
寸法W(mm)
22
寸法W1(mm)
14
質量(g)
110
T溝幅
14用
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜