※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVAC110T16 Tナットセット イマオコーポレーション 75836424 MVAC110T16 Tナットセット イマオコーポレーション 75836424

Tナットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 75836424 品番 MVAC110T16
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法H(mm)18 寸法H1(mm)9 寸法L(mm)24 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)16 質量(g)160 T溝幅16用 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする