※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
Tナットセット
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
75836467
品番
MVAC150T18
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
25
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
18
質量(g)
235
T溝幅
18用
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜