※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
アジャストT型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
80
材質(メネジ)
黄銅
材質(オネジ)
-
注文コード
75836792
品番
ATH80N-M6
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,729
販売価格(税別)
¥
1,572
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
42
寸法H1(mm)
46
寸法L(mm)
-
寸法Lf(mm)
16
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
20
歯数
20
質量(g)
46
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法D1(Φmm)
15
ねじ径M
M6×1
ハンドル色
つや消しブラック
色(キャップ)
ブラック
材質(メネジ)
黄銅
材質(オネジ)
-
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ