※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATH80N-M8 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75836801 ATH80N-M8 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75836801 ATH80N-M8 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75836801

アジャストT型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)80 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)- 注文コード75836801 品番ATH80N-M8
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,729
販売価格(税別)
1,572
この商品は寸法D・材質など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法D(mm)80 寸法H(mm)42 寸法H1(mm)46 寸法L(mm)- 寸法Lf(mm)13 寸法S(mm)27 寸法W(mm)20 歯数20 質量(g)44 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法D1(Φmm)15 ねじ径MM8×1.25 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)- 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする