※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG40AL-2M アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション 75837167 CG40AL-2M アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション 75837167

アルミチェーンガイド(CGガイド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75837167 品番 CG40AL-2M
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。

寸法A(mm)12.4 寸法B(mm)8.2 寸法Bf(mm)7.6 寸法C(mm)8 寸法E(mm)5.2 寸法F(mm)4.4 寸法H(mm)25 寸法W(mm)20 長さ(m)2 チェーンNo.40 質量(g/m)910 表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理) 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする