曜日別特売
TC-SB10 アングルブラケット イマオコーポレーション 75837377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-SB10 アングルブラケット イマオコーポレーション 75837377
TC-SB10 アングルブラケット イマオコーポレーション 75837377

アングルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード75837377品番TC-SB10
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(mm)5.5寸法B(mm)35寸法C(mm)7.5寸法E(mm)11.5寸法H(mm)46寸法H1(mm)27寸法L(mm)30寸法P(mm)13寸法P1(mm)10寸法W(mm)45寸法W1(mm)30寸法d1(mm)7寸法t(mm)4材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする