※寸法図

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 注文コード75837553 品番NDXN12LW-ASUS
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,442
販売価格(税別)
4,947
この商品はストロークなど24種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。

寸法A(mm)1.8 寸法B(mm)3 寸法D(mm)25 寸法L(mm)51.7 寸法L1(mm)20 寸法M(mm)M12×1.5 寸法S(mm)6 寸法T(mm)6 寸法T1(mm)8 寸法W(mm)19 寸法W1(mm)14 寸法d(mm)6 ストローク(mm)6 材質(本体)SUS303 質量(g)64 ねじ径MM12×1.5 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)6〜14 材質(ノーズ)SUS420・HRC53〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする