※寸法図

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3.5 寸法B(mm)2 注文コード75837772 品番NDXN6-ASUS
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,161
販売価格(税別)
3,783
この商品はストローク・寸法Bなど25種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)0.8 寸法B(mm)2 寸法D(mm)14 寸法L(mm)34.5 寸法L1(mm)12 寸法M(mm)M6×0.75 寸法S(mm)3.5 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)5 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)8 寸法d(mm)3 ストローク(mm)3.5 材質(本体)SUS303 質量(g)13 ねじ径MM6×0.75 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)4.5〜9 材質(ノーズ)SUS420・HRC53〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする