※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN6LW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 75837833 NDXN6LW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 75837833

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3.5 注文コード75837833 品番NDXN6LW-SUS
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,094
販売価格(税別)
2,813
この商品は外径・ストロークなど32種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。

寸法A(mm)0.8 寸法B(mm)2 寸法D(mm)14 寸法L(mm)31.5 寸法L1(mm)12 寸法M(mm)M6×0.75 寸法S(mm)3.5 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)5 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)8 寸法d(mm)3 ストローク(mm)3.5 材質(本体)SUS303 質量(g)6 ねじ径MM6×0.75 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド・つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)4.5〜11 材質(ノーズ)SUS420・HRC53〜55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38728916
2017-05-20
用途:
壊れたので交換

今まで使っていたものとまったく変わりなく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする