※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN6W NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837842 NDXN6W NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837842

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3.5 注文コード75837842 品番NDXN6W
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,686
販売価格(税別)
1,533
この商品は外径・ストロークなど32種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)0.8 寸法B(mm)2 寸法D(mm)14 寸法L(mm)31.5 寸法L1(mm)12 寸法M(mm)M6×0.75 寸法S(mm)3.5 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)5 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)8 寸法d(mm)3 ストローク(mm)3.5 材質(本体)SUM22L・四三酸化鉄皮膜 質量(g)6 ねじ径MM6×0.75 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SWPA 材質(ノブ)ポリアミド・つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)4.5〜11 材質(ノーズ)SUM22L・HRC58〜62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする