NDXN8W-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN8W-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837964
NDXN8W-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 75837964

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)4注文コード75837964品番NDXN8W-SUS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)1寸法B(mm)2寸法D(mm)18寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)15寸法M(mm)M8×1寸法S(mm)4寸法T(mm)4寸法T1(mm)6寸法W(mm)13寸法W1(mm)10寸法d(mm)4ストローク(mm)4材質(本体)SUS303質量(g)16ねじ径MM8×1耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド・つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)6~12材質(ノーズ)SUS420・HRC53~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする