※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNE10AW-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75837991 NDXNE10AW-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75837991

インデックスプランジャー(ロングST.)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)8 注文コード75837991 品番NDXNE10AW-SUS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,988
販売価格(税別)
2,716
この商品はストロークなど24種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法A(mm)1.3 寸法B(mm)2 寸法L(mm)46.5 寸法L1(mm)17 寸法S(mm)8 寸法T(mm)5 寸法T1(mm)7 寸法W(mm)17 寸法W1(mm)13 ストローク(mm)8 材質(本体)SUS303 質量(g)27 寸法D(Φmm)21 寸法d(Φmm)5(-0.02/-0.04) ねじ径MM10×1 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)5〜16 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)-
注意
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする