曜日別特売
NDXNE12 インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNE12 インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838016
NDXNE12 インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838016

インデックスプランジャー(ロングST.)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)9注文コード75838016品番NDXNE12
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法A(mm)1.8寸法B(mm)3寸法L(mm)54.7寸法L1(mm)20寸法S(mm)9寸法T(mm)6寸法T1(mm)8寸法W(mm)19寸法W1(mm)14ストローク(mm)9質量(g)31寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)6(-0.02/-0.04)ねじ径MM12×1.5耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)6~18色(ノブ)つや消しブラック硬度(ノーズ)HRC58~62
注意
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする