曜日別特売
NDXNE16A-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNE16A-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838061
NDXNE16A-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838061

インデックスプランジャー(ロングST.)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75838061品番NDXNE16A-SUS
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,481
販売価格(税別)
4,074

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法A(mm)2.3寸法B(mm)3寸法L(mm)72寸法L1(mm)26寸法S(mm)12寸法T(mm)8寸法T1(mm)10寸法W(mm)24寸法W1(mm)19ストローク(mm)12材質(本体)SUS303質量(g)73寸法D(Φmm)33寸法d(Φmm)8(-0.02/-0.04)ねじ径MM16×1.5耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA表面処理(本体)-荷重(最小~最大)(N)15~45材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック硬度(ノーズ)-
注意
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする