※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNE6 インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838131 NDXNE6 インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838131

インデックスプランジャー(ロングST.)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 注文コード75838131 品番NDXNE6
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
この商品はストロークなど24種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法A(mm)0.8 寸法B(mm)2 寸法L(mm)33 寸法L1(mm)12 寸法S(mm)5 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)5 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)8 ストローク(mm)5 質量(g)5 寸法D(Φmm)14 寸法d(Φmm)3(-0.02/-0.04) ねじ径MM6×0.75 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)4.5〜11 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)HRC58〜62
注意
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする