※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNE8AW-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838192 NDXNE8AW-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838192

インデックスプランジャー(ロングST.)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 注文コード75838192 品番NDXNE8AW-SUS
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910
この商品はストロークなど24種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法A(mm)1 寸法B(mm)2 寸法L(mm)40.5 寸法L1(mm)15 寸法S(mm)6 寸法T(mm)4 寸法T1(mm)6 寸法W(mm)13 寸法W1(mm)10 ストローク(mm)6 材質(本体)SUS303 質量(g)16 寸法D(Φmm)18 寸法d(Φmm)4(-0.02/-0.04) ねじ径MM8×1 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)6〜15 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)-
注意
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする