イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75839836
品番
ERBG48-SOFT
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,665
販売価格(税別)
¥
1,514
バスケットに入れる
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜80
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)