※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
エンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75839897
品番
EP25X5
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g)
5
寸法t(mm)
5
寸法W(mm)
25