※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
エンドワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
注文コード
75839951
品番
EW05X22
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥342
販売価格(税別)
¥
311
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
22
寸法d(Φmm)
5.3
寸法d1(Φmm)
10
質量(g)
8.5
寸法A
M5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜