※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)6
注文コード75840152
品番EIP12L-SUS
参考基準価格(税別)¥1,480
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
ボディーが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。