※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EIP12-SUS エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーション 75840177 EIP12-SUS エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーション 75840177

エンプラ インデックス プランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 注文コード75840177 品番EIP12-SUS
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,345
販売価格(税別)
1,223
この商品はストロークなど16種類から選べます 他の種類を見る

ボディーが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法A(mm)2 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)20 寸法S(mm)6 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)6 寸法W(mm)19 寸法W1(mm)14 ストローク(mm)6 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)6 ねじ径MM12×1.5 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド 色(本体)ブラック 特性- 荷重(最小〜最大)(N)8〜21 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする