曜日別特売
EFH5065SHP エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーション 75840414

EFH5065SHP エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーション 75840414
EFH5065SHP エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーション 75840414
EFH5065SHP エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーション 75840414

エンプラ ポジショニング ヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75840414品番EFH5065SHP
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。

質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75840414
2015-11-28
用途: 治工具の外れ止め
建設業・工事業

頑丈な素材で耐久性は高そうです。
ただ、ポジションの保持力が思ったより強くて、私が求めていた用途には不適合でした。
イマオコーポレーションは多くの製品のCADデータがホームページからダウンロードできるので、設計者にとってはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする