※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL2-24T エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーション 75840502 EL2-24T エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーション 75840502 EL2-24T エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーション 75840502

エンプラ ラッチ(鍵付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)24 注文コード75840502 品番EL2-24T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。

付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)21 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法H(mm)24 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする