※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ラッチ
エンプラ ラッチ(鍵付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
32
注文コード
75840527
品番
EL2-32T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品
タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
23
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法H(mm)
32
材質(シール)
スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)
ポリアミド(ガラス繊維強化)