※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
エンプラスプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75840624
品番
EIS419S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,774
販売価格(税別)
¥
2,522
バスケットに入れる
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
寸法Do(mm)
83
寸法Dp(mm)
77.16
寸法t(mm)
7.2
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
歯数
19
歯幅(mm)
7.2
軸穴径(Φmm)
15
列数
1
チェーンNo.
40
材質
スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール
質量(g)
180
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6202ZZ