※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
エンプラスプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75840633
品番
EIS516S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,881
販売価格(税別)
¥
2,619
バスケットに入れる
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
寸法Do(mm)
89
寸法Dp(mm)
81.37
寸法t(mm)
8.7
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
歯数
16
歯幅(mm)
8.7
軸穴径(Φmm)
15
列数
1
チェーンNo.
50
材質
スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール
質量(g)
190
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6202ZZ