寸法B(mm)-
寸法C(mm)16
寸法D(mm)-
寸法F(mm)-
寸法H(mm)49
寸法H1(mm)80
寸法K(mm)-
寸法L(mm)28
寸法N(mm)-
寸法R(mm)70
寸法S(mm)13
種類ディスク
質量(g)577
タイプ折り曲げ回転握り付き
使用温度範囲(℃)0〜80
寸法D(Φmm)176
寸法D1(Φmm)35
寸法D2(Φmm)44
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法d1(Φmm)39
寸法d2(Φmm)35
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)24
寸法A(Φmm)-
寸法M(Φmm)-
寸法E(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
寸法L(Φmm)-
寸法d3(Φmm)33
寸法P(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
材質(ボスキャップ)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しオレンジ