エンプラフラットヒンジ ロックタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75840834 品番 EFHL5050HH
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,921
販売価格(税別)
1,746

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。

寸法A(mm)17 寸法E(mm)13 寸法H(mm)19 寸法L(mm)49.5 寸法P(mm)30.5(±0.25) 寸法S(mm)31(±0.25) 寸法T(mm)11 寸法W(mm)48 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法d(Φmm)10 寸法d1(Φmm)5.5 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75840834
2021-06-16
用途:
開閉部の位置決め
製造業

問題なく使用できているが、
ボルト止めしにくい、
タップ間の寸法範囲が大きい。

対象商品:
75840843
2020-08-20
用途:
庭園へ出入りするフェンス扉に使用。
サービス業

ポリアミド樹脂製なので施主邸屋外扉に使用。稼働範囲が広く任意の位置で扉を固定開放できるので便利です。レバー部分の押し回しで締め付けトルクの微妙な変更が可能。普段は扉がスムーズに動く様に簡単に調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする