※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-PX30 オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション 75843914 TC-PX30 オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション 75843914

オートローテーションタイトナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75843914 品番 TC-PX30
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

防錆に優れています。
動作が静かで高い信頼性があります。
チェーンタイトナー、ベルトタイトナー、衝撃振動吸収材、など多方面の各種アプリケーションに使用できます。

寸法A(mm)35 寸法D(mm)60 寸法H(mm)115 寸法L(mm)78 寸法R(mm)100 寸法W(mm)36 寸法d1(mm)9 寸法t(mm)8 寸法t1(mm)10 材質弾性体/天然ゴム 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-35〜80 ねじ径MM10×1.5 締付トルク(N・m)49 材質(インサート)黄銅 材質(アーム)ポリアミド(ガラス繊維強化)、芯金/SS400 テンション力(N)最大340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75843923
2016-05-17
用途:
チェーンの張りに使用

某メーカがだしているのと変わらない使用感でつ長持ちして、価格てきにも助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする