※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
ガイドレール(RCプロファイル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
Cチャンネル/SUS304
注文コード
75844063
品番
RC20-SUS
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
Cチャンネル/SUS304
色
グリーン
質量(g/m)
650