※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(H型 ダブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844474
品番
GRL50S2-H
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
215
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
16
寸法D2(mm)
22
寸法T(mm)
18
寸法d1(mm)
26
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6000ZZ×2
寸法Do(mm)
50