※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(H型 ダブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844483
品番
GRL60S2-H
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
350
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
6.5
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
20
寸法D2(mm)
26
寸法T(mm)
23
寸法d1(mm)
32
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6201ZZ×2
寸法Do(mm)
60