※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL50S-H ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション 75844571 GRL50S-H ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション 75844571

ガイドローラー(H型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)10 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール 注文コード75844571 品番GRL50S-H
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は軸穴径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)10 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 質量(g)155 仕様中荷重 トラスコ品番432-6059 寸法L(mm)19 寸法A(mm)5.5 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法D2(mm)22 寸法T(mm)10 寸法d1(mm)26 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6000ZZ 寸法Do(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75844517
2021-11-30
用途:
チェーンのガイドローラーに
箕輪畳店 様 (卸売・小売業)

さび付いた物がビニール梱包されてきました。本当に検品しているのか100%信用できません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする