GRL60-H-SUS ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション 75844587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL60-H-SUS ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション 75844587
GRL60-H-SUS ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション 75844587

ガイドローラー(H型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質止め輪/SUS304注文コード75844587品番GRL60-H-SUS
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。

種類ローラー軸穴径(Φmm)12材質止め輪/SUS304材質(本体)SUS303質量(g)260仕様中荷重寸法L(mm)23寸法A(mm)6.5寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法D2(mm)26寸法T(mm)13寸法d1(mm)32材質(ベアリング)SUS440Cベアリング呼び番号6201ZZ寸法Do(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75844517
2021-11-30
用途: チェーンのガイドローラーに
箕輪畳店卸売・小売業

さび付いた物がビニール梱包されてきました。本当に検品しているのか100%信用できません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする