サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCTH0834-B サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーション 75845201 QCTH0834-B サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーション 75845201

サムターンクランパー用カムケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SCM440 材質(ナット)- 付属品六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個) 注文コード75845201 品番QCTH0834-B
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ埋込用 寸法H(mm)11 寸法D(mm)32 寸法d(mm)8 寸法D1(mm)20 寸法H1(mm)5.5 ねじ径M1M3 寸法Dp(mm)26 材質(本体)SCM440 質量(g)35 材質(ナット)- 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 適合サイズ0834-14、0834-20 適合厚さ(mm)12超え 用途サムターンクランパー用カムケース。 付属品六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個) トラスコ品番828-6225
注意
※サムターンクランパーとの適合は、下記型番と各品番の適合サイズとを組み合わせて確認してください。
※適合するサムターンクランパー型番
QCTH、QCTH-S、QCTHL-S、QCTH-SUS、QCTHH、QCTHA、QCTHA-S,QCTHA-SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89547806
2023-11-24
用途:
ロック
製造業

結構な値段だった…。他では1個単位で買えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする