イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E2シリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845646
品番
CAE2-125FBF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
125
取付高(mm)
156
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
1100
車輪幅(mm)
37.5
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
37
寸法d1(mm)
73
寸法R(mm)
120
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪