車輪径(Φmm)125
取付高(mm)156
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)1060
車輪幅(mm)37.5
寸法L(mm)85
寸法A(mm)37
寸法W(mm)100
ストッパーなし
寸法P1(mm)45
寸法P2(mm)60
取付高H(mm)156
寸法S1(mm)75
寸法S2(mm)80
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)9
車輪タイプ単輪