イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E3シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845847
品番
CAE3-080FBF
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
780
車輪幅(mm)
25
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
39
寸法d1(mm)
73
寸法R(mm)
120
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪