キャスタ(F5シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75846294 品番 CAF5-150SSL-H
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)150 取付高(mm)200 材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー 質量(g)3180 車輪幅(mm)40 寸法L(mm)110 寸法A(mm)70 寸法W(mm)140 ストッパーなし 寸法P1(mm)73 寸法P2(mm)87 寸法S1(mm)105 寸法S2(mm)105 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング) 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)アルミダイカスト キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする