キャスタ(F8シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード75846355 品番CAF8-065SBL
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(N)1200 取付高(mm)100 材質(車輪)ポリアミド・ホワイト 質量(g)570 車輪幅(mm)30 寸法L(mm)85 寸法A(mm)39 寸法W(mm)100 ストッパーなし 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)60 取付高H(mm)100 寸法S1(mm)75 寸法S2(mm)80 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)9 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする