※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(F8シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
80
注文コード
75846434
品番
CAF8-080SBF-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,722
販売価格(税別)
¥
6,111
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ポリアミド・ホワイト
質量(g)
730
車輪幅(mm)
30
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
39
寸法W(mm)
100
寸法R(mm)
120
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
60
取付高H(mm)
107
寸法S1(mm)
75
寸法S2(mm)
80
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SUS304
車輪径D(Φmm)
80
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)
9
車輪タイプ
単輪