※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(FFシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846732
品番
CAFF-080FBL
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,750
販売価格(税別)
¥
1,591
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアD57・オレンジ
質量(g)
550
車輪幅(mm)
30
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
39
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
73
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪