車輪径(Φmm)150取付高(mm)194材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー質量(g)1720車輪幅(mm)45寸法L(mm)110寸法A(mm)56寸法W(mm)140ストッパーなし寸法P1(mm)73寸法P2(mm)87取付高H(mm)194寸法S1(mm)105寸法S2(mm)105材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ車輪径D(Φmm)150材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴W1(mm)11車輪タイプ単輪