※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの グロメット、ゴム足
キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75847265
品番
D50C
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
色(本体)
ブラック
寸法D(Φmm)
55.8
寸法D1(Φmm)
53.9
寸法D2(Φmm)
47.5
適合品番
DHWディスク型ダイアルハンドル車、GHKダイアルハンドノブ、DRKダイアルラウンドノブ
寸法T(mm)
23
寸法T1(mm)
20
寸法T2(mm)
17.5
質量(g)
30