※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの グロメット、ゴム足
キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75847274
品番
D75C
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色(本体)
ブラック
寸法D(Φmm)
78
寸法D1(Φmm)
75.6
寸法D2(Φmm)
69.8
適合品番
DHWディスク型ダイアルハンドル車、GHKダイアルハンドノブ、DRKダイアルラウンドノブ
寸法T(mm)
23.5
寸法T1(mm)
20.5
寸法T2(mm)
18
質量(g)
40